中央精機
ハイグレードXステージ 50×50(標準型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
送り方式
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
注文コード
88974812
品番
LS-5042-S8
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・送り方式・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(X距離)(mm)
±3
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
147
送り方式
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
感度
0.001mm
クランプ
板クランプ
操作位置
サイド
質量(kg)
0.3
平行度(mm)
0.015、運動の平行度:0.007
目量
マイクロメータ式0.002mm
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
移動量
(ツマミ1回転)0.1mm