TMC
TMCの 消防/防災/防犯標識
TMCの 防災防犯標識
防犯シール
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
文字内容
防犯装置作動中
サイズ
S
注文コード
88974996
品番
BS-816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シール表面はよく反射し遠目からでもよく目立つ特殊印刷
文字内容
防犯装置作動中
取付方式
シール
シール径(Φmm)
52
用途
玄関、窓など
サイズ
S
質量(g)
5