LT-214-1 X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) 中央精機 88975223

LT-214-1 X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) 中央精機 88975223
LT-214-1 X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) 中央精機 88975223

X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ストローク(Z距離)(mm)0~50
内容量1個注文コード88975223品番LT-214-1
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±25ストローク(Y距離)(mm)±25ストローク(Z距離)(mm)0~50種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)2感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする