ストローク(Z距離)(mm)±6.5種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.8感度0.001mmクランプ操作側板クランプ目量デジタル表示式0.001mm材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地操作位置サイド移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025移動量(ツマミ1回転)0.5mm