中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 照明
LED照明装置
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88977472
品番
SPL-100A
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。
大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)
2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)
20
使用温度(℃)
0〜40
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
機能
前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)
約5600
照度(Lx)
約450000
使用環境
屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20〜80(非結露)