中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 照明
LED環状照明具(OB-3、5用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88979825
品番
TS-IL-A5
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)
0.05
電源
専用電源TS-EP
ケーブル長(m)
1.7
フィルター
取り付け不可能
光源
白色LED8灯
照明
環状照明
対物レンズ
適合/OB-3、OB-5
RoHS指令(10物質対応)
対応