ステンレス用MIGワイヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)1
内容量1箱(12.5kg)注文コード88982765品番WEL MIG 316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途SUS316の溶接ワイヤー径(Φmm)1JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする