ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの ウイングノブ
S型樹脂ノブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88983544
品番
TKB54-M6-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
10
寸法G(Φmm)
16
寸法H(Φmm)
6
寸法I(mm)
11
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付長(mm)
10
取付部
おねじ
種類
特殊形