全天テープ (片面粘着) No.6931

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88983711 品番 No.6931
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。

用途
断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.4 基材不織布 粘着剤ブチルゴム系 粘着力23.0N/25mm、7.2N/10mm トラスコ品番467-9113 質量(g)500 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
屋根の雨漏り防水作業の補助テープ
昇仙峡渓谷ホテル 様

密着性能が高く使いやすい。
薄手なのでつかい勝手が良い。

2025-04-16
用途:
防水シート張り

古いモルタル面への貼り付けには少し厳しかったですが、概ね期待通りでした。

2025-01-06
用途:
防水テープとして

良く接着するので、便利に使っています。幅の種類が色々あるので、便利です

対象商品:
85939323
2024-05-02
用途:
ため池ゴムシート補修用として
株式会社平建設 様

いつもこの商品を購入するときはため池の修繕時ですが使いやす、くしっかり水をためてくれるので助かっています。

2023-11-15
用途:
お米のフレコンの破損の補修テープとして使用しています。
田中商店 様

とても粘着力が良く引っ張りにも強いです。使い切る前にリピート買いします。

対象商品:
88983711
2023-07-07
用途:
池の防水シートの貼付け
松本デザイン機構有限会社 様

水を貯水する箇所ではなかったですが、ブチルテープは、接着力があり安心でした。

対象商品:
88983711
2022-05-22
用途:
基礎の防水工事

防水工事に日東電工の全天テープ (片面粘着)を使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
88983711
2021-09-24
用途:
天窓周りの防水
製造業

接着力も有り作業がとても楽。少しテンションをかけて天窓周りに貼ると防水性が良好。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする