404 404 ノンプル半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88988995 404 404 ノンプル半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88988995 404 404 ノンプル半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88988995 404 404 ノンプル半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88988995 404 404 ノンプル半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88988995 404 404 ノンプル半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 88988995

404 ノンプル半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88988995 品番 404
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

「ノンプルR」仕様が腕のつっぱり感を解消。素材感、着心地ともハイクオリティを追求したひとクラス上のユニフォーム。上質がインド綿ならではのナチュラルでしなやかなドレープ性と「ノンプルR」の優れた運動性が好評のロングセラー商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グリーン サイズL 仕様衿裏デザイン配色、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノンプル(脇から袖までの一枚生地を特殊縫製し脇下のつっぱり感をすっきり解消) 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)131 混率(%)綿60、ポリエステル40 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 生地サーラトップソフトクロス(減量加工) 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、消臭加工 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする