自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
610 ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88990501
品番
610
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
レッド
サイズ
EL
仕様
脇ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
生地
ポプリン
色番
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。