750 綿100%ジャンパー(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88995916 品番 750
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

K2 サイズL 仕様前立て比翼仕様、ノーフォーク、内ポケット、腰帯アジャスター 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)114 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 生地ツイル 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88995925
2023-12-01
用途:
溶接作業時

溶接作業時に着るので綿100%は必須です。最近はモノタロウブランドの物を使っていましたが製造中止になったのでこちらを購入しました。生地もしっかりしていて良かったです。名入れのページに飛ばなくて、名入れが出来なかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする