曜日別特売
750 750 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 88996056

750 綿100%ジャンパー(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズEL
アースグリーン
内容量1着注文コード88996056品番750
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

アースグリーンサイズEL仕様前立て比翼仕様、ノーフォーク、内ポケット、腰帯アジャスター種別長袖ジャンパー胸囲(cm)122混率(%)綿100肩幅(cm)51袖丈(cm)60着丈(cm)69生地ツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88995925
2023-12-01
用途: 溶接作業時

溶接作業時に着るので綿100%は必須です。最近はモノタロウブランドの物を使っていましたが製造中止になったのでこちらを購入しました。生地もしっかりしていて良かったです。名入れのページに飛ばなくて、名入れが出来なかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする