※着用例

34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002216 34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002216 34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002216 34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002216 34100 34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89002216

34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89002216 品番 34100
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズLL 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 生地SSPクロス 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能形態安定 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする