曜日別特売
34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004797

 

34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004797
34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004797
34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004797
34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004797

34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)107~118
サイズ4L
内容量1本注文コード89004797品番34202
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。独特の風合いにしなやかな着心地。ラフに、カジュアルに着こなし自在。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)107~118仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツサイズ4L混率(%)綿100生地シーティング(ファジープリント)色番39RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする