44301 44301 エコ製品制電ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89009654

 

44301 44301 エコ製品制電ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89009654
44301 44301 エコ製品制電ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89009654

44301 エコ製品制電ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スカイグレー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード89009654品番44301
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

腕の「つっぱり感」を解消した製品制電エコユニフォーム。過酷なハードワークから身を守るための優れた耐久性と多彩な機能を搭載したユニフォーム。腕のつっぱり感をなくすウイングアームなどの自重堂オリジナル仕様はもちろん、シンプルにまとめられたデザインも好印象です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スカイグレー股下(cm)78ウエスト(cm)85種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地ユニエコロソフトバーバリー色番112RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする