※着用例

44500 製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89012691 品番 44500
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルー サイズ5L 仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)136 混率(%)綿70、ポリエステル30 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地サマークール二層トロ 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする