自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
44504 製品制電長袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89012917
品番
44504
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、オリジナルデザインボタン
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿70、ポリエステル30
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
71
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
首廻り(cm)
39
生地
サマークール二層トロ
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。