44501 44501 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89013425 44501 44501 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89013425 44501 44501 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89013425

44501 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89013425 品番 44501
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 混率(%)綿70、ポリエステル30 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地サマークール二層トロ 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ 裾上げ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする