※着用例

45200 長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89016812 品番 45200
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

二層構造糸「パルパーRDX」を使用。肌にやさしいソフトな着心地。綿のもつやさしい着心地とポリエステルのイージーケア性を併せもつ、二層構造糸「パルパーRDX]。吸汗・速乾性に優れた素材で暑い季節に最適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズS 仕様携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルスライダー、ウイングアーム、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)102 混率(%)綿70、ポリエステル30 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 生地パルパーDXポプリン(ワッシャー加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89016916
2018-11-12
用途:
仕事着

チャック付きポケットとボタン付きポケットがあるので、しゃがむ方に携帯電話、ボタン側に手帳と、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする