45300 45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89018641 45300 45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89018641 45300 45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89018641 45300 45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89018641 45300 45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89018641

45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89018641 品番 45300
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトグリーン サイズEL 仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 機能制電、清涼 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地アゼックスクロス 色番26 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする