その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ミストブルーサイズEL仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム種別半袖ブルゾン胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)71機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロス色番82RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造