曜日別特売
45301 45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89019506

 

45301 45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89019506
45301 45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89019506
45301 45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89019506

45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ライトグリーン
ウエスト88(cm)
内容量1本注文コード89019506品番45301
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ライトグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)88種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロス色番26RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする