45306 45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89021843 45306 45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89021843 45306 45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89021843

45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

(1件のレビュー)
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ライトグリーン サイズ4L 注文コード89021843 品番45306
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ライトグリーン 股下(cm)70 ウエスト(cm)91〜105 種別ツータックパンツ サイズ4L 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)132 生地アゼックスクロス 色番26 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89021834
2015-07-10
用途:
清掃
カービューティーエステ ナチュラル 様

汗欠いたらペタック

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする