自重堂
41406 吸湿発熱レディースツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
ウエスト(cm)
91~105
60~65
66~70
71~75
76~80
81~90
91~105
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89022464
品番
41406
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
91~105
仕様
ワンポイント、デザインステッチ
種別
ツータックパンツ
サイズ
4L
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
吸湿、発熱
ヒップ(cm)
132
生地
サーモストックツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39
生地性能
帯電防止素材使用、吸湿発熱加工
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。