45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89022534 品番 45400
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライム サイズS 仕様携帯電話収納ポケット、ワンポイント、カジュアルステッチ、ウイングアーム、深い脇ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 機能清涼 生地アゼッククロス 色番84 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工 名入れ 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする