45406 45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89023085 45406 45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89023085 45406 45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89023085 45406 45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89023085 45406 45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89023085

45406 清涼レディースツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89023085 品番 45406
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)73 ウエスト(cm)76〜80 仕様ワンポイント、デザインステッチ 種別ツータックパンツ サイズLL 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能清涼 ヒップ(cm)112 生地アゼッククロス 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする