※着用例

46900 エコ長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89025106 品番 46900
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストグリーン サイズL 仕様背当てメッシュ、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、デザインボタン 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 生地クララペット裏綿トロ 色番72 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする