46910 46910 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89025404 46910 46910 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89025404 46910 46910 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89025404 46910 46910 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89025404 46910 46910 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89025404 46910 46910 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89025404

46910 エコ半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89025404 品番 46910
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズEL 仕様背当てメッシュ、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、デザインボタン 種別半袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 生地クララペット裏綿トロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする