46901 46901 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89026217 46901 46901 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89026217 46901 46901 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89026217

46901 エコツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89026217 品番 46901
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)75 ウエスト(cm)106 仕様デザインボタン 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35) 生地クララペット裏綿トロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする