※着用例

46110 46110 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89028886 46110 46110 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89028886 46110 46110 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89028886 46110 46110 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89028886 46110 46110 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89028886 46110 46110 エコ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89028886

46110 エコ半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89028886 品番 46110
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリー サイズS 仕様背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、オリジナルデザインボタン 種別半袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)62 生地アフターペットソフトバーバリー 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする