46106 46106 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89030331 46106 46106 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89030331

46106 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89030331 品番 46106
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー 股下(cm)70 ウエスト(cm)81〜90 種別ツータックパンツ サイズEL エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)120 生地アフターペットソフトバーバリー 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする