※携帯電話収納ポケット

46310 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89032106 品番 46310
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

最上級の着心地へのこだわり。高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌さわり。着るほどにわかる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストグリーン サイズS 仕様背当てメッシュ、トリプルステッチ仕様、左袖機能ポケット(ペン差し)、アクションプリーツ、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、デザインボタン 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)112 混率(%)綿60、ポリエステル40 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)62 生地サーラトップソフトクロス(減量加工) 色番72 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする