46301 46301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89032982 46301 46301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89032982 46301 46301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89032982 46301 46301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89032982 46301 46301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89032982

46301 ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89032982 品番 46301
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

最上級の着心地へのこだわり。高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌さわり。着るほどにわかる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストグリーン 股下(cm)82 ウエスト(cm)82 仕様トリプルステッチ、ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)綿60、ポリエステル40 生地サーラトップソフトクロス(減量加工) 色番72 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする