※着用例

46500 エコ長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89036175 品番 46500
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ソフトブルー サイズS 仕様背当てメッシュ、トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、内ポケット、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 生地リサイクルトロ 色番105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする