46502 46502 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037733 46502 46502 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037733 46502 46502 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037733 46502 46502 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037733 46502 46502 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037733 46502 46502 エコツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89037733

46502 エコツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89037733 品番 46502
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ロイヤルブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様トリプルステッチ、パイピングデザイン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地リサイクルトロ 色番80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする