自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
46000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89039151
品番
46000
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
EL
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ノーフォーク、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
生地
VPパルパートロ
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。