※着用例

46010 形態安定半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89039361 品番 46010
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズEL 仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ノーフォーク、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)55 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 生地VPパルパートロ 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能形態安定 名入れ 職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする