46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040122 46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040122 46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040122 46001 46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89040122

46001 形態安定ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89040122 品番 46001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ストーングレー 股下(cm)82 ウエスト(cm)82 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 生地VPパルパートロ 色番50 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能形態安定 裾上げ 職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする