※背当てメッシュ

46710 抗菌防臭半袖ジャンパー(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89041951 品番 46710
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シックシルバー サイズL 仕様背当てメッシュ、トリプルステッチ、オリジナルスライダー、胸ポケット、携帯電話収納ポケット、アイレット、内ポケット、ワンポイント、腰帯アジャスター 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 機能抗菌、防臭 生地ミューファンソフトバーバリー 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする