46702 46702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89043001 46702 46702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89043001 46702 46702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89043001 46702 46702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89043001 46702 46702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89043001

46702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 シックシルバー ウエスト(cm)85 注文コード89043001 品番46702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・ウエストなど39種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シックシルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 仕様トリプルステッチ、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能抗菌、防臭 生地ミューファンソフトバーバリー 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする