曜日別特売
42806 42806 エコ製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89044103

42806 エコ製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送3日以内出荷とは
ラベンダー
ウエスト(cm)66~70
サイズM
内容量1本注文コード89044103品番42806
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ラベンダー股下(cm)73ウエスト(cm)66~70種別ツータックパンツサイズMエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合帯電防止ヒップ(cm)104生地エコペットマルチギャバ色番83グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、製品制電裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする