※着用例

46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89044164 品番 46800
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルー サイズS 仕様パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、ウイングアームU、内ポケット、袖口アジャスター 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル70、綿30 着丈(cm)62 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 裄丈(cm)76.5 生地エコペットオックス 色番25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする