46814 46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89044611

※携帯電話収納ポケット

46814 46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89044611
46814 46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89044611
46814 46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89044611

46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
ライトブルー
内容量1着注文コード89044611品番46814
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルーサイズLL仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ種別半袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル70、綿30肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)78JIS規格JIS T8118適合帯電防止首廻り(cm)44生地エコペットオックス色番25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする