※着用例

47300 長袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89047716 品番 47300
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズS 仕様背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、アクションプリーツ(メッシュ) 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 生地ソフトバーバリー(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89047795
2016-01-13
用途:
通信機器の修理
グローバルソリューションサービス株式会社 様

機能性、着心地、見た目、価格ともに満足です。

対象商品:
89047795
2016-01-13
用途:
通信機器の修理

機能性、着心地、見た目、価格ともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする