47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89048872 47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89048872 47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89048872 47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89048872

47301 ツータックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89048872 品番 47301
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 生地ソフトバーバリー(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89048951
2022-11-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

多少大きめを買いましたが
履き心地は大変良い感じです。
毎日洗濯しても丈夫みたいで助かっております。
ぜひ、おすすめしたいズボンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする