47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051584 47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051584 47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051584 47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051584 47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051584

47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89051584 品番 47501
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。生地裏に、純銀の糸「ミューファンR」を織り込むことで高い抗菌・防臭と帯電防止性を発揮。また、通気性に優れた裏綿素材でサラッとした着心地とスタイリッシュなデザインも大きな魅力。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様ワンポイント、トリプルステッチ 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル90、綿10 機能抗菌、防臭 生地ミューファン裏綿トロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素使用、抗菌防臭効果 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする