曜日別特売
47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051916

 

47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051916
47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051916
47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051916
47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051916
47501 47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89051916

47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アッシュ
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード89051916品番47501
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。生地裏に、純銀の糸「ミューファンR」を織り込むことで高い抗菌・防臭と帯電防止性を発揮。また、通気性に優れた裏綿素材でサラッとした着心地とスタイリッシュなデザインも大きな魅力。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アッシュ股下(cm)75ウエスト(cm)91仕様ワンポイント、トリプルステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10機能抗菌、防臭生地ミューファン裏綿トロ色番117RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素使用、抗菌防臭効果裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする