48351 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89052731 品番 48351
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜88 仕様オリジナルデザインリベット、マチ付きポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズL タイプ裾上げ不可 混率(%)ポリエステル100(表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア100gキルト、下半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア70gキルト) 機能防寒 生地ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素使用、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする