自重堂
自重堂の オフィスウェア
自重堂の トップス オフィスウェア
自重堂の シャツ・ブラウス オフィスウェア
43604 ギンガムチェック長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89052923
品番
43604
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
グリーン
サイズ
S
タイプ
名入れ可
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
首廻り(cm)
38
生地
ギンガムチェック
色番
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。